Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-08.900A0-WJ30TA
Rubix:999240117030821
Produttore:7462136
EAN:4031132422879

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 7462136-ARTICOLO DC150-05-08.900A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Walter Titex DC150 Perform è un trapano elicoidale in metallo duro con punta a 140°. Diametro 8,9 mm (5xD), rivestimento TiNAl e senza raffreddamento interno, per materiali ISO P/M/K/N/S/H/O.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,5 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta auto-centrante a 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h, o (gruppi iso) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione