9517640130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 13,000

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51764 13.000
Rubix:999181000026767
Produttore:9517640130000
EAN:4031095293592
9517640130000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 13,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale297 mm
Profondità di lavorazione248 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517640130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 13,000


Punta MD per fori profondi STOCK SuperV-T con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Ø13 mm, 15xD e taglio destra per lavorazioni efficienti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale297 mm
Profondità di lavorazione248 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
758,57 IVA esclusa
/ Unità
925,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione