SCD03-17.00I0 CUPMM - CARB. DRILL D17,0 - W/O IC - 3XD 892833

Punta in metallo duro 3XD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:892833
Rubix:999221223064430
EAN:3660338453359
SCD03-17.00I0 CUPMM - CARB. DRILL D17,0 - W/O IC - 3XD 892833
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCD03-17.00I0 CUPMM - CARB. DRILL D17,0 - W/O IC - 3XD 892833


Punta in metallo duro 3xD - gamma SCD.
Angolo della punta 140°: inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
Rivestimento CUPMM
Per applicazioni universali. Rivestimento AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.

Punta progettata per un'elevata stabilità durante la lavorazione di foratura. Smussi di guida, geometria speciale per ridurre l'attrito.

- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9

Punti di forza

Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentocupmm - multimateriale
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica30 °
Affilaturarettifica incrociata
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Diametro stelo18 mm
155,54 IVA esclusa
/ Unità
189,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione