PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0650 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0650 30
Rubix:999201215005450

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 245 mm |
| Profondità di lavorazione | 196 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0650 30(N)
Punta elicoidale extra-lunga HPMT W05 0650 30 (N) con refrigerante interno (oil feed). Angolo di punta 135° e angolo d’elica 30°; rivestimento T8090 TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 245 mm |
| Profondità di lavorazione | 196 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 362,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 442,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore