9717650128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 12.800
Rubix:999240628006395
Produttore:9717650128000
EAN:4031095343525


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al per fori profondi 20xD, con refrigerazione interna tramite fori di lubrificazione. Per alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff 135°; profilo del tagliente principale 'konkav' |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione