9517670138900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,890
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 13.890
Rubix:999181000026872
Produttore:9517670138900
EAN:4031095292564


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670138900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,890
Punta elicoidale MD Stock SuperV-T 30xD con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Ø13,89 mm, profondità 458 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈1/33 (d1/l2) |
| Affilatura | cono alleggerito / kegelmantelanschliff |
| Stelo | schaft-ø (d2) = 14,000 mm; lunghezza stelo (l3) = 45,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1476,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1800,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione