Riferimenti
Walter Titex:A1244-NO78
Rubix:999240117029281
Produttore:5060276
EAN:4031132012056

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,406 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 20 mm |
| Profondità di lavorazione | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060276-ARTICOLO A1244-NO78
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,406 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 20 mm |
| Profondità di lavorazione | 4,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 0,406 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione