Riferimenti
Walter Titex:A4247-20.5
Rubix:999240117028068
Produttore:5065937
EAN:4031132057668

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 243 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5065937-ARTICOLO A4247-20.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 243 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione