Riferimenti
Walter Titex:DC160-08-05.900A1-WJ30ET
Rubix:999240116021094
Produttore:7377855
EAN:4031132410777

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 7377855-ARTICOLO DC160-08-05.900A1-WJ30ET
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30ET • Dc=5,9mm
Punti di forza
Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tisialcrn/altin |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8×dc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, ghisa, metalli non ferrosi e materiali plastici. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione