9517450150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.000
Rubix:999240628006729
Produttore:9517450150000
EAN:4031095356655


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 60,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,000
Punta per trapano profondo Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione 5xD, rivestimento TiSiN+ e standard DIN 6537L. Ø15 mm, angolo 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 60,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff; tagliente principale dritto |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione e al calore; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 508,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione