6968843-ARTICOLO DC150-03-11.800A1-WJ30RE

Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-11.800A1-WJ30RE
Rubix:999240117031124
Produttore:6968843
EAN:4031132393650
6968843-ARTICOLO DC150-03-11.800A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968843-ARTICOLO DC150-03-11.800A1-WJ30RE


Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
108,50 IVA esclusa
/ Unità
132,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione