Riferimenti
Walter Titex:A1148-4.4
Rubix:999240117030275
Produttore:5057194
EAN:4031132071657

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 5057194-ARTICOLO A1148-4.4
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione