Riferimenti
Stock:71140 3.910
Rubix:999190200050081
Produttore:9711400039100
EAN:4031095303253


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400039100-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,910
Punta elicoidale Stock per aeronautica NAS 907, in HSS bright/blank con angolo di punta 118°. Stelo cilindrico, raffreddamento interno assente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈14,1xd |
| Affilatura | cono alleviato (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | stelo cilindrico (straight shank / r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); piastre stratificate/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione