Riferimenti
Walter Titex:A1222-LET.Z
Rubix:999240117029457
Produttore:5059348
EAN:4031132060002

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059348-ARTICOLO A1222-LET.Z
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altro |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,49 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione