Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-03.700A1-WJ30TA
Rubix:999240116014815
Produttore:6618756
EAN:4031132371498

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 6618756-ARTICOLO DC150-12-03.700A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano elicoidale Walter Titex DC150-12-03.700A1-WJ30TA con raffreddamento interno: punta 140° e profondità 12×Dc per forature efficienti in molte leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Affilatura | punta a 140° (split point) |
| Stelo | shank din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso material groups p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione