9517200019200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,920
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.920
Rubix:999210625021977
Produttore:9517200019200
EAN:4031095269214


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 14,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200019200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,920
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 14,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7,45xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione