5059455-ARTICOLO A1222-2.3

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-2.3
Rubix:999240614002659
Produttore:5059455
EAN:4031132159539
5059455-ARTICOLO A1222-2.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059455-ARTICOLO A1222-2.3


ALTIO
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,3mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,3 mm
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione