Riferimenti
HPMT:H03 0260 12
Rubix:999180200115368



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,1 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0260 12
Punta DR MINI HPMT H03 0260 12 con foro di lubrificazione interno e angolo di punta 135°. Per forature profonde: D=2,6 mm, profondità 35,1 mm e lunghezza totale 75 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/i2 = 1/12 (dato: hole depth i2/d = 12 x d) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore