9517670127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 12,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 12.700
Rubix:999181000026868
Produttore:9517670127000
EAN:4031095292601


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 12,700
Punta MD Stock SuperV-T con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN per foratura profonda 30xD. Ideale per componenti in acciaio e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | rettifica a lembo conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe di titanio/leghe speciali e alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1177,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1437,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione