9517450145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.500
Rubix:999240628006671
Produttore:9517450145000
EAN:4031095356716


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,500
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA per forature profonde con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Standard DIN 6537L, tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a punta piana; taglienti principali diritti |
| Stelo | hb con refrigerazione interna |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione