9517870078000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,800

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 7.800
Rubix:160000000183911
EAN:4031095100852
9517870078000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870078000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,8x53
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.800 mm
91.000 mm
Paese d'origineDE
45,61 IVA esclusa
/ Unità
55,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione