9517890091000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 9.100
Rubix:160000000184035
Produttore:9517890091000
EAN:4031095232683
9517890091000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890091000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,100


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione95 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9,1x95
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
9.100 mm
139.000 mm
Paese d'origineDE
208,25 IVA esclusa
/ Unità
254,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione