7506538-ARTICOLO DA110-08-15.500U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-15.500U0-WZ90AJ
Rubix:999240429005591
Produttore:7506538
EAN:4031132425740
7506538-ARTICOLO DA110-08-15.500U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506538-ARTICOLO DA110-08-15.500U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.6102in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Tipo a gambocilindrico
30,29 IVA esclusa
/ Unità
36,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione