9517840073000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 7.300
Rubix:999220701000266
Produttore:9517840073000
EAN:4031095322919


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840073000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,300
Punta elicoidale Stock SuperV-X con refrigerazione interna, Ø7,3 mm, 3xD DIN 6537K e rivestimento TiAlN nano per forature di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | rettifica a mantello conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione