9517650058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 5.800
Rubix:999181000026785
Produttore:9517650058000
EAN:4031095293417


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,800
Punta Stock SuperV‑T in metallo duro con fori di lubrificazione interna per foratura profonda 20xD. Ø5,8 mm, L totale 180 mm e profondità di lavorazione 140 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (incl. acciai ad alta lega), acciaio inox, ghise (anche sferoidali/temperate), leghe di alluminio e altri non ferrosi, leghe speciali/super e al titanio, acciai temprati e ghisa a elevata durezza. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 385,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 470,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione