9711560099000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 9,900

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 9.900
Rubix:160000000192560
Produttore:9711560099000
EAN:4031095168579
9711560099000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 9,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560099000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 9,900


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale184 mm
Profondità di lavorazione121 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,9 mm
9.900 mm
184.000 mm
Paese d'origineDE
98,27 IVA esclusa
/ Unità
119,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione