5062089-ARTICOLO A1544-3.9

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1544-3.9
Rubix:999240117028572
Produttore:5062089
EAN:4031132054773
5062089-ARTICOLO A1544-3.9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062089-ARTICOLO A1544-3.9


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,9mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,9 mm
€ 15,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione