9711150033000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 3,300

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 3.300
Rubix:160000000190273
Produttore:9711150033000
EAN:4031095113982
9711150033000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 3,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150033000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 3,300


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,3 mm
3.300 mm
65.000 mm
Paese d'origineDE
2,16 IVA esclusa
/ Unità
2,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore