9717660121000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 12.100
Rubix:999240628006295
Produttore:9717660121000
EAN:4031095342252


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660121000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,100
Punta MD Stock SuperV-T-Al 25xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø12,1 mm, angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1004,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1225,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione