6618855-ARTICOLO DC150-12-13.500A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-13.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116014705
Produttore:6618855
EAN:4031132372488
6618855-ARTICOLO DC150-12-13.500A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale230 mm
Profondità di lavorazione168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618855-ARTICOLO DC150-12-13.500A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in carburo Walter Titex DC150-12 con refrigerazione interna (12×Dc). Ø13,5 mm, angolo punta 140° e rivestimento TiAlN/WJ30TA per fori profondi e processi affidabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale230 mm
Profondità di lavorazione168 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12×dc
Affilaturapunta a spacco 140°
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
373,92 IVA esclusa
/ Unità
456,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione