9517860068000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 6.800
Rubix:999210625022067
Produttore:9517860068000
EAN:4031095309262


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860068000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,800
Punta MD Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | aci strutturali e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione