9717660134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 13.400
Rubix:999240628006174
Produttore:9717660134000
EAN:4031095337753


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 335 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock 71766 13,400 con fori di lubrificazione interna, 25xD e superficie lucida. Taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 335 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 (1/25) |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1303,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1590,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione