Riferimenti
Walter Titex:A4247-16.5
Rubix:999240117028074
Produttore:5065921
EAN:4031132057507

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5065921-ARTICOLO A4247-16.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura su pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione