9517840074000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 7.400
Rubix:999220701000267
Produttore:9517840074000
EAN:4031095322902


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840074000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con raffreddamento interno (fori di lubrificazione), rivestimento TiAlN nano e angolo 140° per forature 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono |
| Stelo | ø 8,000 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione