9517720143000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 14,300
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51772 14.300
Rubix:999200200090458
Produttore:9517720143000
EAN:4031095243535


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517720143000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 14,300
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,24 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 14,3 mm |
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 14,3x83 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 16 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
| 14.300 mm | |
| 133.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione