Riferimenti
Walter Titex:DC170-16-07.000A1-WJ30EJ
Rubix:999200200061658
Produttore:6597584
EAN:4031132355597

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
Dettagli del prodotto : 6597584-ARTICOLO DC170-16-07.000A1-WJ30EJ
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC170 • Supreme • 16xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EJ • Dc=7mm
Punti di forza
Tecnologia XD: foratura profonda fino a 16 × Dc senza interruzioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn (alcrn) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 16×dc |
| Affilatura | punta autolocalizzante (self-centering) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e ghisa (iso p/k) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 543,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 662,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione