Riferimenti
Walter Titex:DC175-05-08.500A1-WJ30RZ
Rubix:999240116018162
Produttore:8128102
EAN:4031132442846

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 8128102-ARTICOLO DC175-05-08.500A1-WJ30RZ
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC175 • Supreme • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RZ • Dc=8,5mm
Punti di forza
Massima produttività, grazie alla precisa adduzione del refrigerante verso il tagliente ;Elevata vita utensile e minori costi di produzione, grazie allo stabile tagliente rettilineo ;Sicura evacuazione del truciolo, grazie all’innovativo rivestimento HiPIMS-TiAlSiN, estremamente liscio ;Tre volte più economico, grazie alla possibilità di ricondizionamento nei Walter Recon Center
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, industria automobilistica, settore aeronautico, settore alimentare, industria medicale ;Utilizzabile con emulsione ed olio;Materiali ISO M e S
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialsin (hipims) |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,14 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | filo principale stabile e diritto |
| Stelo | din 6535 ha (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 284,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione