Riferimenti
HPMT:W05 0700 15
Rubix:999180200115846

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 107 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0700 15
Punta elicoidale HPMT W05 0700 15 per foratura profonda con alimentazione interna d’olio. Punta 135° e rivestimento T8090 multistrato AlTiN per durata elevata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 107 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 coating (multistrato altin) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore