9717650110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.000
Rubix:999240628006504
Produttore:9717650110000
EAN:4031095343709


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 220 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,000
Punta MD Stock SuperV-T con fori di lubrificazione per forature profonde 20xD. Refrigerazione interna e punta 135° per avvio preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 220 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈23,0x (253 mm / 11 mm) |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 728,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 888,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione