9517180035000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 3.500
Rubix:999230214005703
Produttore:9517180035000
EAN:4031095337265


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180035000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,500
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3xD Ø3,5 mm con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,5/10,5 (≈0,33) |
| Affilatura | punta a 180° per fondo piatto, con basso sviluppo di bave |
| Stelo | n7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, inox, ghise, metalli non ferrosi e materiali difficili |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione