9517180045000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 4.500
Rubix:999230214005717
Produttore:9517180045000
EAN:4031095337128


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180045000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,500
Punta Stock SuperV-180 con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Geometria 180° per fondo foro piatto, per piloting, foratura e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° (punto 180° per fondo foro piatto) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | pilottaggio in tutti i materiali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione