9717650085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.500
Rubix:999240628006556
Produttore:9717650085000
EAN:4031095344027


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,500
Punta elicoidale in metallo duro Stock per fori profondi fino a 20xD, con fori di lubrificazione interna e finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida (lucide) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 (1:20) |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 684,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 834,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione