9517450035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,570
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.570
Rubix:999240628007804
Produttore:9517450035700
EAN:4031095358185


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 70,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,570
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 51745 con raffreddamento interno, rivestimento TiSiN+ e profondità 5xD. Ø 3,57 mm, DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 70,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a smusso frontale 140° |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione