9517200012400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,240

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.240
Rubix:999220701000108
Produttore:9517200012400
EAN:4031095327815
9517200012400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,240

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,24 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200012400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,240


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,24 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,12
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccette
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione