7506464-ARTICOLO DA110-08-04.900U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-04.900U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022006
Produttore:7506464
EAN:4031132425009
7506464-ARTICOLO DA110-08-04.900U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506464-ARTICOLO DA110-08-04.900U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.1929in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
3,43 IVA esclusa
/ Unità
4,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione