6618445-ARTICOLO DC150-05-15.000A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-15.000A1-WJ30RE
Rubix:999240117030670
Produttore:6618445
EAN:4031132368399
6618445-ARTICOLO DC150-05-15.000A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618445-ARTICOLO DC150-05-15.000A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 83 mm.
Lunghezza gambo 48 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
243,60 IVA esclusa
/ Unità
297,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione