Riferimenti
Stock:71140 3.860
Rubix:999190200050080
Produttore:9711400038600
EAN:4031095303260


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400038600-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,860
Punta elicoidale HSS Stock per foratura di estensione aeronautica NAS 907, Ø3,86 mm, gambo cilindrico. Profondità 55 mm, senza refrigerazione interna e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø/lavorazione = 0,07 (3,86/55) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | r cyl / straight shank (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere in leghe di alluminio; pannelli stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,86 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione