Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-1.3
Rubix:999240117030156
Produttore:5236356
EAN:4031132263830

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 30 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236356-ARTICOLO A1149XPL-1.3
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=1,3mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 30 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione