7287721-ARTICOLO DC150-03-03.700D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.700D1-WJ30RE
Rubix:999240429005689
Produttore:7287721
EAN:4031132400860
7287721-ARTICOLO DC150-03-03.700D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287721-ARTICOLO DC150-03-03.700D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1457in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,06
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione