9517180153000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.300
Rubix:999230214005861
Produttore:9517180153000
EAN:4031095335681


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180153000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,300
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø 15,3 mm con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Angolo di punta 180° e profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo foro piano |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione